Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steifensand Bürostuhl CETO CT2450, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Membransitz, ohne Nackenstütze, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-142772
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     CT 2450 252 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leistet, sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Ceto CT2450 mit Membransitz sitzen Sie auch an langen Arbeitstagen bequem und gesund.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die ermöglicht, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem idealen Verhältnis zueinander neigen können. Sie wissen bestimmt, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie jeden Tag lange sitzen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht regulieren zu können.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 610 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 70 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden.

Eine verbesserte Luftzirkulation und ein weiches Sitzgefühl mit einer punktgenauen Druckverteilung wird durch die integrierte Membran im Polstermaterial des Sitzes sichergestellt. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Damit Ihr Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Die Komfortpolsterung sorgt für angenehmes Sitzen, auch wenn der Tag im Büro mal länger dauert. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und robust. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Aluminium. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Grau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Membransitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: grau
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 400 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung montiert
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 481,45*
€ 569,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 545,38*
€ 643,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,78*
€ 766,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,76*
€ 754,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,16*
€ 718,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,78*
€ 695,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,38*
€ 649,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.