Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steifensand Bürostuhl CETO CT2450, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Membransitz, ohne Nackenstütze, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-142774
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     CT 2450 258 DUNKELBLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Ceto CT2450 mit Membransitz ist die perfekte Wahl für Ihren Alltag in der Verwaltung, selbst wenn Sie mal Überstunden machen müssen.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht regulieren können.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 610 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 70 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden.

Eine verbesserte Luftzirkulation und ein weiches Sitzgefühl mit einer punktgenauen Druckverteilung wird durch die eingebaute Membran im Polstermaterial des Sitzes sichergestellt. Der Bürostuhl Ceto CT2450 ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung nimmt die Last vom Rücken und beugt auch Bandscheibenproblemen vor.

Die Komfortpolsterung sorgt für entspanntes Sitzen, auch wenn der Tag im Büro mal länger dauert. Der Stoffbezug ist robust und leicht zu pflegen. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Dunkelblau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Membransitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: dunkelblau
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 400 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung montiert
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 480,15*
€ 572,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 547,31*
€ 647,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,00*
€ 769,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,25*
€ 752,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,60*
€ 719,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,47*
€ 695,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,31*
€ 651,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.