Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steifensand Bürostuhl CETO CT2450, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Membransitz, mit Nackenstütze, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-142779
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     CT 4450 258 DUNKELBLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Ceto CT2450 mit Membransitz ist die perfekte Wahl für Ihren Arbeitsalltag im Büro, selbst wenn Sie mal Überstunden machen müssen.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht. Sie wissen bestimmt, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie viel Zeit verbringen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht regulieren zu können.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 610 mm grosse, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 70 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Der ideale Stuhl für Arbeiten, bei denen Sie z. B. dauerhaft mehrere Monitore im Blick halten müssen: Dank der Kopfstütze werden die Halswirbelsäule entlastet und Verspannungen minimiert.

Die Polsterung in der Sitzschale ist mit einer Membran ausgestattet, die durch ihre Wabenstruktur die richtige Sitzposition sicherstellt. Der Bürostuhl Ceto CT2450 ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung entspannt den Rücken und beugt auch Problemen mit den Bandscheiben vor.

Die Komfortpolsterung ist ein weiteres Plus dieses Drehstuhls: Noch mehr Sitzkomfort, weniger Ermüdung. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminium untermalt. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Dunkelblau
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Mit Kopfstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Membransitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: dunkelblau
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 400 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung montiert
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 520,71*
€ 613,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 627,70*
€ 731,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,39*
€ 870,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,02*
€ 848,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,98*
€ 817,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,02*
€ 791,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,70*
€ 746,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.