Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Bürostuhl SSI Proline P1, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Lordosenstütze undKnierolle, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142791
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142791 T23 GRAU
EAN/GTIN:
     4014296191089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Bürostuhl SSI Proline P1 mit Bandscheibensitz ist die richtige Wahl für Ihren Alltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Lehnen Sie sich entspannt zurück '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 580 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 80 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Problemen mit den Bandscheiben wird durch die im ergonomischen Sitz eingearbeitete Beckenstütze vorgebeugt. Die im Sitz integrierte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Der Bürostuhl SSI Proline P1 kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Die Komfortpolsterung sorgt für angenehmes Sitzen, auch wenn der Tag im Büro mal länger dauert. Der Stoffbezug ist robust und leicht zu pflegen. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Mit einem Fusskreuz aus Polyamid setzen Sie auf ansprechendes Design und hohe Qualität. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harten Untergrund geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Grau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: grau
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 480 x 430 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 199,49*
€ 245,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 242,08*
€ 296,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,08*
€ 352,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.