Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Bürostuhl SSI Proline P1, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Lordosenstütze undKnierolle, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142792
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142792 T26 BLAU
EAN/GTIN:
     4014296191096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel Zeit im Sitzen verbringt, sollte beim Bürostuhl-Kauf auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl SSI Proline P1 mit Synchronmechanik sind auch stressige Arbeitstage, an denen man nicht viel vor die Tür kommt, kein Problem mehr.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik begünstigt das Sitzen in Bewegung und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 580 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 80 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lordosenstütze setzen und so Ihren Rücken schonen.

Der hintere Part des Bandscheibensitzes steigt kräftig an, sodass Ihr Becken stets optimal abgestützt wird. Die vorne im Sitz angebrachte Knierolle wirkt Blutstaus in den Oberschenkeln entgegen und entspannt die Beine. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Die Komfortpolsterung sorgt für angenehmes Sitzen, auch wenn der Arbeitstag mal länger dauert. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Polyamid abgerundet. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 480 x 430 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 199,42*
€ 246,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 241,12*
€ 297,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,56*
€ 350,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,16*
€ 320,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.