Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Bürostuhl SSI PROLINE S1, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, 3D-Netz-Rückenlehne, Bandscheibensitz, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142797
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142797 T23 GRAU
EAN/GTIN:
     4014296190969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl SSI Proline S1 mit Synchronmechanik ermöglicht ermüdungsfreies und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper den nötigen Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen unterstützt. Ein optimal ausgeglichener Drehstuhl überzeugt mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. Richten Sie für einen sanften Gegendruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem bei wechselnden Nutzern.

Der Stuhl besitzt eine 580 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Die Rückenfläche ist mit einem luftdurchlässigen Netz-Bezug bespannt, welcher ein schwitzhemmendes, trockenes Sitzklima ermöglicht.

Eine Bandscheibensitzschale sorgt für eine wohlverdiente Entlastung der Bandscheiben bei längerem Sitzen. Die im Sitz integrierte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Die extra komfortable Polsterung ist ein weiteres Plus dieses Drehstuhls: Noch mehr Sitzkomfort, weniger Ermüdung. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und robust. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Polyamid. Die Doppelrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert (wie z. B. Mittel- und langflorige Teppiche, Parkettböden, Laminat, Fliesen und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Rückstellkraft der Rückenlehne regulierbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: grau
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 480 x 430 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 202,47*
€ 251,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 245,94*
€ 303,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.