Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Bürostuhl SSI PROLINE P2, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Lendenwirbelstütze, Knierolle, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142803
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142803 T20 S
EAN/GTIN:
     4014296190372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Tätigkeiten in der Verwaltung ist es wichtig, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl SSI Proline P2 mit Bandscheibensitz unterstützt Sie dabei, bei der Arbeit stets komfortabel zu sitzen.

Lehnen Sie sich entspannt zurück '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 580 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 80 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Die Bandscheibensitzschale sorgt für eine wohltuende Entlastung der Bandscheiben bei längerem Sitzen. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die vorne im Sitz angebrachte Knierolle Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Die Komfortpolsterung sorgt für angenehmes Sitzen, auch wenn der Arbeitstag mal länger dauert. Der Stoffbezug vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und strapazierfähig. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminium untermalt. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harte Böden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 480 x 430 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 203,37*
€ 251,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 246,57*
€ 303,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.