Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Präsenter, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143000
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     1000142610 WEISS
EAN/GTIN:
     4260257841467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
143000
143000-SW81
Stativ für Tafel
Fahrgestell für Flipchart
  • aus 10 mm starkem glasklarem Acryl, in einem Stück gebogen
  • inkl. 1 Prospektfach abnehmbar (Fülltiefe ca. 45 mm) und 1 Displayaufsatz für DIN A4-Formate
  • als Zubehör kann der Präsenter auch mit einem Displayaufsatz im DIN A3-Format ausgestattet werden (separat bestellen)
  • Masse: B 215 x T 300 x H 910 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 104,78*
€ 134,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 162,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.