Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl FEEL GOOD, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, hohe Rückenlehne, grosser Muldensitz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143037
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PI990 BC6 BLAU
EAN/GTIN:
     4014296369556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl Feel Good mit Muldensitz ermöglicht komfortables und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag.

Lehnen Sie sich entspannt zurück '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre individuelle Sitzhaltung und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht anpassen können.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 600 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 70 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können.

Für alle das Richtige '“ aufgrund der komfortablen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Schreibtisch und Bürostühle teilen. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die im Sitz beherbergte Knierolle, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Damit Ihr Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und besten Komfort. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und strapazierfähig. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Die Doppelrollen sind für Teppiche und andere weiche Böden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Muldensitz
  • Extra grosse Mulde, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 480 x 430 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, 143037, 143037-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 219,41*
€ 269,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 251,25*
€ 309,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.