Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl Point 600, Permanentkontakt-Mechanik, ohne Armlehnen, Muldensitz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143061
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8160 G26 BLAU
EAN/GTIN:
     4014296247717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Point 600 ist die richtige Wahl für Ihren Arbeitsalltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Mit Permanentkontakt-Mechanik ausgestattet, ist die 600 mm hohe Rückenlehne des Drehstuhls in ihrer Höhe und Neigung stufenlos arretierbar.

Der gemütliche Muldensitz ist auch für Menschen, die lange Arbeitstage haben, ein Segen. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die im Sitz integrierte Knierolle, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Der Bürostuhl Point 600 kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und strapazierfähig. Der Stoffbezug ist robust und pflegeleicht. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet.

Komplettiert wird das schöne Design durch ein Fusskreuz aus Polyamid. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau

Sitzeigenschaften und Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik sorgt für stetige Stützung des Rückens
  • Muldensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 460 x 460 x 400 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Strapazierfähig
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 112,65*
€ 143,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 137,33*
€ 171,53*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.