Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauphin Bürostuhl SHAPE ECONOMY 2 MESH, Synchronmechanik, mit Armlehnen, 3D-Sitzgelenk, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143514
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     38553DNAT6KGSA240KGSFH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Shape Economy 2 Mesh mit Flachsitz ist eine gute Wahl für Ihren Alltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper den nötigen Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen unterstützt. Vor allem, wenn ein Stuhl von verschiedenen Mitarbeitern oder Familienmitgliedern benutzt wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 610 mm grosse, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 70 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können.

Für alle der richtige Sitz '“ aufgrund der bequemen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich verschiedene Mitarbeiter Schreibtisch und Sitzmöbel teilen. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die im Sitz beherbergte Knierolle, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Dreidimensionales '“ das heisst dynamisches, zu allen Seiten bewegliches '“ Sitzen zur Vorbeugung vor Rückenproblemen wird durch Das 3D-Sitzgelenk möglich macht.

Um Verspannungen im Nacken zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhen- und breitenverstellbar sind, die richtige Wahl. Das atmungsaktive Polster ist besonders im Sommer eine Wohltat, weil Sie nicht so schnell schwitzen und Feuchtigkeit leicht abtransportiert wird. Der Stoffbezug ist robust und leicht zu pflegen. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff untermalt. Die Doppelrollen sind für alle Bodenarten konzipiert (wie z. B. Mittel- und langflorige Teppiche, Parkettböden, Laminat, Fliesen und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau schwarz

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Flachsitz
  • 3D-Sitzgelenk, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 380 - 440 x 400 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 421,13*
€ 506,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 513,02*
€ 608,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,50*
€ 724,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,82*
€ 713,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,32*
€ 679,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,06*
€ 656,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,02*
€ 610,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.