Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V KOMFORT, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, hohe Rückenlehne, rot/alupoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-143641
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1156/5807/521304/801/902
EAN/GTIN:
     4016849573908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns einige Stunden in der Arbeitswoche treue Dienste leisten muss sollte schonend für den Rücken und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl LEANOS V KOMFORT mit Synchronmechanik sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Für entspanntes und nicht zu statisches Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die ermöglicht, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem idealen Verhältnis zueinander neigen können. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre individuelle Sitzhaltung und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht regulieren können.

Der Stuhl besitzt eine 630 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Eine Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich.

Die besondere Form des Bandscheibensitzes zeigt sich in einem nach hinten ansteigenden Sitzteil. Auf diese Weise entsteht eine wirkungsvolle Stütze für Ihr Becken. Die vorne im Sitz angebrachte Knierolle wirkt Durchblutungsstörungen in den Unterschenkeln entgegen. Ihre Beine fühlen sich weniger müde an. Der Bürostuhl LEANOS V KOMFORT kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und strapazierfähig. Der Stoffbezug ist robust und pflegeleicht. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminium untermalt. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harten Untergrund geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 630 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Rot
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: rot
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 410 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 327,46*
€ 391,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 371,81*
€ 448,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,97*
€ 534,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,51*
€ 528,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,01*
€ 497,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,30*
€ 482,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,81*
€ 442,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.