Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Bürostuhl 4ME, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, höhenverstellbare Rückenlehne, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143783
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     4ME-BLESPTRTSTS25BLBN8033 BN8033 SC
EAN/GTIN:
     5901747072228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Arbeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl 4Me mit Synchronmechanik hilft Ihnen, bei der Arbeit immer komfortabel zu sitzen.

Lehnen Sie sich entspannt zurück die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 540 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 60 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können.

Für alle der richtige Sitz aufgrund der erstklassigen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich verschiedene Mitarbeiter Schreibtisch und Bürostühle teilen. Der Bürostuhl 4Me ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Eine hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und besten Komfort. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff untermalt. Durch die Verwendung von Doppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie hochflorige Teppichböden oder Läufer.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 540 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 520 - 580 x 430 - 525 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl, 143783, 143783-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 354,77*
€ 428,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 404,53*
€ 485,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,22*
€ 577,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,38*
€ 571,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,35*
€ 551,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,98*
€ 531,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,53*
€ 481,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.