Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl, 4-Fuss Polster, ohne Armlehnen, im 2er-Set, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144163
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV190 G05
EAN/GTIN:
     4014296464855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Stahlrohrgestell, Ø 22 mm, verchromt, mit Kunststoffgleiter
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Entweder mit atmungsaktiver Netzbespannung (immer schwarz) oder Gepolstert, Rückseite mit kaschiertem Stoff
  • Bequem gepolsterter Muldensitz, mit abgerundeter Vorderkante
  • Stapelbar (2 Stück)
  • Armlehnen optional
  • Bezug: 100 % Polypropylen, 40.000 Scheuertouren
  • Netz: 100 % Polyester
  • Sitzmasse: B 480 x T 450 x H 430 mm
  • Rückenlehnenhöhe: 320 mm (390 mm vom Sitz)
  • 2 Stühle = 1 VE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, polsterstuhl grün, stapelstuhl, besucherstuhl grün, 144163, 144163-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 183,97*
€ 229,20*
€ 4,95*
ab € 188,67*
€ 229,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 229,73*
€ 277,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 277,77*
€ 330,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 274,72*
€ 326,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 261,47*
€ 311,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 257,41*
€ 306,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 229,73*
€ 273,38
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 114,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.