Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaming Stuhl SITNESS RS, 3D-Sitzfläche, Synchronmechanik, Sitzzeit 8 Std., schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144221
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SR10P DA00X
EAN/GTIN:
     4014296492834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leisten muss sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl SITNESS RS mit Synchronmechanik sitzen Sie im Arbeitsalltag bequem und gesund.

Entspannt zurücklegen '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht anpassen können.

Der Stuhl besitzt eine 600 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 130 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Der perfekte Stuhl für Arbeiten, bei denen Sie z. B. dauerhaft mehrere Monitore im Blick halten müssen: Dank der Kopfstütze werden die Halswirbelsäule entlastet und Verspannungen wird vorgebeugt.

Der gemütliche Muldensitz ist auch für Menschen, die lange am Schreibtisch sitzen, ein Segen. Der Bürostuhl SITNESS RS kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Der Bürostuhl SITNESS RS zeichnet sich durch höhenverstellbare Armlehnen aus, was der Entlastung des Schultergürtels und des Nackens zugutekommt. Die hochwertige Polsterung ist angenehm und strapazierfähig. Wer auf Eleganz im Büro Wert legt, der ist mit diesem Modell in Lederoptik erstklassig beraten. Komplettiert wird das schöne Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Für mittel- und langflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit harten Rollen, der mit einer eher festen Lauffläche ausgestattet ist.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Höhenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 130 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Mit Kopfstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Muldensitz
  • Sitness-Gelenk
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 480 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Kunstleder
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Gaming Stuhl, Gamingstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, 144221, 144221-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,03*
€ 339,39*
Frei Haus
ab € 274,12*
€ 339,98*
€ 5,50*
ab € 302,51*
€ 369,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 361,22*
€ 424,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 444,48*
€ 523,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,75*
€ 623,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,10*
€ 618,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,30*
€ 589,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,97*
€ 572,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,48*
€ 528,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991-4
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.