Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl WIKI, mit Armlehnen, Netz-Rücken, Gestell Kunststoff, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144234
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     55415RN-D L13 GRUEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Insbesondere bei sitzenden Arbeiten in der Verwaltung ist es wichtig, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl Wiki mit Flachsitz hilft Ihnen, bei der Arbeit immer komfortabel zu sitzen.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Rückenmuskulatur und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Ein optimal ausgeglichener Drehstuhl überzeugt mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. Richten Sie für einen sanften Anpressdruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem bei wechselnden Nutzern.

Der Stuhl besitzt eine 610 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit höhenverstellbarer Lordosenstütze setzen und so Ihren Rücken schonen.

Für alle der richtige Sitz aufgrund der bequemen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büros, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Schreibtisch und Bürostühle teilen. Der Bürostuhl Wiki ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Der Bürostuhl Wiki zeichnet sich durch schwenkbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen aus, was der Entlastung des Schultergürtels und des Nackens zugutekommt. Die extra komfortable Polsterung zählt zu den weiteren Stärken dieses Drehstuhls: Noch besseres Sitzgefühl, weniger Kräfteverschleiss. Selbst im Sommer sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne unangenehmes Schwitzen. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und leicht zu pflegen. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Durch die Verwendung von Doppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Schwenkbar, höhen- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Grün schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Rückstellkraft der Rückenlehne regulierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Farbe der Sitzfläche: grün
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 410 - 470 x 455 - 580 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 316,36*
€ 382,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 385,34*
€ 462,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,79*
€ 550,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,94*
€ 543,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,23*
€ 511,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,21*
€ 485,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,34*
€ 458,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.