Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl WIKI, mit Armlehnen, Netz-Rücken, Gestell Kunststoff, dunkelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144236
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     55415RN-D L04 DUNKELROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl Wiki mit Synchronmechanik ermöglicht komfortables und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag.

Lehnen Sie sich entspannt zurück die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht anpassen können.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 610 mm grosse Rückenlehne. Für eine optimale Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine höhenverstellbare Lumbalstütze.

Für alle der richtige Sitz aufgrund der bequemen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Arbeitsplatz und Bürostühle teilen. Der Bürostuhl Wiki ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Um Nackenverspannungen zu vermeiden, sind Bürostühle mit schwenkbaren, höhen- und tiefenverstellbaren Armlehnen eine gute Wahl. Die Komfortpolsterung sorgt für entspanntes Sitzen, auch wenn der Arbeitstag mal länger dauert. Angenehm ist das atmungsaktive Polster, das für einen schnellen Abtransport von Feuchtigkeit sorgt und angenehmes Sitzen selbst im Hochsommer ermöglicht. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und pflegeleicht. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Durch die Verwendung von Doppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie hochflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Schwenkbar, höhen- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Dunkelrot schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Farbe der Sitzfläche: dunkelrot
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 410 - 470 x 455 - 580 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 344,43*
€ 408,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 383,13*
€ 461,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,03*
€ 548,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,03*
€ 545,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,10*
€ 511,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,81*
€ 497,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.