Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl ZEROS-´SE, Chrom/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144250
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     0450L-D 817 ROT
EAN/GTIN:
     4250510927632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Bequemes Sitzen ermöglicht der rundum gepolsterte Besucherstuhl ZEROS-´SE. Dabei hat der Besucherstuhl ZEROS-´SE ein stabiles Kufengestell und einen Bezug aus Kunstleder.
Der Besucherstuhl ZEROS-´SE bietet guten Sitzkomfort in Wartezimmern, Besucherecken oder Konferenzräumen. Der Besucherstuhl ist rundum gepolstert und hat einen Bezug aus Kunstleder, der sowohl die Rückenfläche wie auch die Sitzfläche bedeckt. Dabei hat das Kunstleder mit seiner leichten Schattierung eine äusserst angenehme Haptik. Zudem ist das Kunstleder sehr leicht abwaschbar und schwer entflammbar. Der Besucherstuhl ZEROS-´SE hat ein stabiles Kufengestell aus Rundstahl und ist stapelbar. Wahlweise erhalten Sie den Stuhl in diversen Farben und wählen aus einem Gestell aus Chrom oder in Schwarz. Optional können Sie den Besucherstuhl ZEROS-´SE auch mit Armlehnen ausstatten lassen.
Weitere Details:

  • Stabiles Kufengestell aus Rundstahl, ø 11 mm
  • Rundum gepolstert
  • Bezug: haptisch äusserst angenehmes Kunstleder mit "Ledertouch"
  • Leicht schattiert, schwer entflammbar, abwaschbar
  • Stapelbar
  • Armlehnen optional
  • Gestell: wahlweise Chrom oder schwarz
  • Sitzmasse: B 430 x T 430 x H 470 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Stapelstuhl, polsterstühle leder rot, stapelstuhl, besucherstuhl leder, 144250, 144250-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 203,78*
€ 247,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 233,49*
€ 282,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.