Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Halbhochlehner OPERA, mit Armlehnen, Synchronmechanik, Komfort-Flachsitz, Stoff, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144276
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     2920L-E E-N08 - 451 GRUEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Kauf eines Chefsessels sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Chefsessel Halbhochlehner OPERA mit Flachsitz ist die perfekte Wahl für Ihren Arbeitsalltag in der Verwaltung.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper den nötigen Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen unterstützt.

Der Stuhl besitzt eine 535 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung.

Der gemütliche Flachsitz ist auch für Leute, die lange sitzen, wirklich entspannend. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und strapazierfähig. Komplettiert wird das ansprechende Design durch ein Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss.

Armlehnen:

  • Vollpolster-Armlehnen
  • Mit gepolsterten Auflagen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 535 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Grün

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift

Weitere Details:

  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Qualität: Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 862,03*
€ 992,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.012,56*
€ 1.169,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,29*
€ 1.391,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,68*
€ 1.389,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,93*
€ 1.329,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,88*
€ 1.280,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,56*
€ 1.204,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.