Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl WIKI, mit Armlehnen, Stoff-Rücken, Gestell Aluminium poliert, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144350
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     55516L D-L15 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Wiki mit Flachsitz ist eine gute Wahl für Ihren Alltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen unterstützt. Ein gut ausbalancierter Drehstuhl hält flexible Einstellungsmöglichkeiten bereit. Richten Sie für einen sanften Gegendruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem bei wechselnden Nutzern.

Der Stuhl besitzt eine 610 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Für eine perfekte Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine höhenverstellbare Lordosenstütze.

Der bequeme Flachsitz ist auch für Leute, die lange arbeiten, wirklich entspannend. Der Bürostuhl Wiki ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Der Bürostuhl Wiki zeichnet sich durch schwenkbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen aus, was der Entlastung des Schultergürtels und des Nackens zugutekommt. Die Komfortpolsterung zählt zu den weiteren Stärken dieses Drehstuhls: Noch besseres Sitzgefühl, weniger Erschöpfung. Das atmungsaktive Polster ist besonders im Sommer eine Wohltat, weil Sie nicht so schnell anfangen, zu schwitzen und Feuchtigkeit leicht abtransportiert wird. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und robust. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Durch die Verwendung von Doppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Schwenkbar, höhen- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Lichtgrau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Farbe der Sitzfläche: lichtgrau
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 410 - 470 x 455 - 580 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Alufarbig
  • Anlieferung zerlegt
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitsdrehstuhl, 144350, 144350-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 371,82*
€ 444,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 415,63*
€ 494,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,14*
€ 588,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,27*
€ 563,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,88*
€ 544,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,63*
€ 494,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.