Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl WIKI, mit Armlehnen, Stoff-Rücken, Gestell Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144356
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     55515N-D L22 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250510927748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Arbeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl Wiki mit Synchronmechanik hilft Ihnen, bei der Arbeit stets optimal zu sitzen.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Ein optimal ausgeglichener Drehstuhl wartet mit unterschiedlichen Einstellungsoptionen auf. Richten Sie für einen sanften Gegendruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem wenn sich mehrere Nutzer einen Stuhl teilen..

Die Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 610 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit höhenverstellbarer Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Alle, die häufig stundenlang bei der Arbeit sitzen, profitieren vom gemütlichen Flachsitz. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Der Bürostuhl Wiki zeichnet sich durch schwenkbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen aus, was Nacken- und Schulterverspannungen verhindert und Ihren Sitzkomfort steigert. Die Komfortpolsterung sorgt für angenehmes Sitzen, auch wenn der Arbeitstag mal länger dauert. Das atmungsaktive Polster ist besonders im Sommer eine Wohltat, weil Sie nicht so schnell schwitzen und Feuchtigkeit leicht abtransportiert wird. Der Stoffbezug vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und robust. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff untermalt. Durch die Verwendung von Doppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Schwenkbar, höhen- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 410 - 470 x 455 - 580 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitsdrehstuhl, 144356, 144356-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 339,57*
€ 408,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 406,44*
€ 482,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,69*
€ 574,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,09*
€ 568,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,80*
€ 548,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,11*
€ 529,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,44*
€ 483,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.