Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Halbhochlehner OPERA, mit Armlehnen, Synchronmechanik, Komfort-Flachsitz, Kunstleder, terrabraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144419
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     2920L-D D-813 TERRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Chefsessel, der uns viele Stunden in der Arbeitswoche treue Dienste leistet, sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Chefsessel Halbhochlehner OPERA mit Flachsitz sitzen Sie bequem und gesund.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Bandscheiben an.

Der Stuhl besitzt eine 535 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung.

Alle, die viel im Büro sitzen, profitieren vom gemütlichen Flachsitz. Der Chefsessel Halbhochlehner OPERA kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und robust. Komplettiert wird das ansprechende Design durch ein Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss.

Armlehnen:

  • Vollpolster-Armlehnen
  • Mit gepolsterten Auflagen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 535 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Terrabraun

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift

Weitere Details:

  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Qualität: Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 850,74*
€ 984,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.016,41*
€ 1.170,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,61*
€ 1.393,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,98*
€ 1.391,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,84*
€ 1.330,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,47*
€ 1.281,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,41*
€ 1.209,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.