Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besuchersessel OPERA, mit Armlehnen, B 720 x T 720 x H 800 mm, Stoff, melangeblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144423
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     2940L-E E-N14-301 BLAU MELANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel blau

Bereits an Ihrem Empfang sollen Gäste sich maximal wohlfühlen Bieten Sie Ihnen eine hochwertige Sitzgelegenheit: mit dem Besuchersessel OPERA.

In elegantem Design, das auf den ersten Blick die Qualität des Sessels verrät, verfügt der Sessel OPERA über eine halbhohe Rückenlehne, die anatomisch als Lordosenstütze geformt ist. Dies schafft ein angenehmes und wertiges Sitzgefühl.

Der Sitz des Besuchersessels besteht aus einer tragenden Schale aus Buchenspan in einer Stärke von 12 mm, die mit Kaltschaum als Polster bedeckt ist. Die Sitzhöhe lässt sich zwar nicht einstellen, jedoch ist der der Stuhl ist mit bis zu 360 -° vollständig drehbar und verfügt über Bodengleiter, so dass er einfach verschoben werden kann '“ die schafft Flexibilität.

In vielen klassischen und modernen Farben erhältlich, kann der Besuchersessel OPERA ganz sicher auch zum Highlight Ihres Empfangs- oder Meetingraums werden '“ und sowohl Kunden, als Gäste entsprechend positiv auf alles Weitere einstimmen.

Armlehnen:

  • Vollgepolstert
  • Innenstruktur aus Holz
  • In die Rückenlehne integriert

Sitz Rückenlehne:

  • Anatomisch geformt für eine natürliche Lordosenstütze
  • Kaltschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte
  • Sehr komfortabel
  • 360-° drehbar
  • Feste Sitzhöhe

Weitere Details

  • Ideale Kombinationsmöglichkeiten in Serie OPERA
  • Für jeden Konferenzraum oder Arbeitsplatz geeignet
  • 4-Stern-Fusskreuz aus verchromtem Stahl
  • Inkl. Kunststoffgleiter
  • Verschiedene Bezüge:
  • Stoffbezug aus Mischwolle: FENICE (100.000 Scheuertouren)
  • Kunstleder mit Soft-Touch: ECOPELLE Plus (60.000 Scheuertouren)
  • In vielen Farben erhältlich
  • Masse: B 720 x T 720 x H 800 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel kunstleder, besuchersessel, 144423, 144423-SW81, Konferenzmöbel, Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 773,21*
€ 901,29*
€ 4,95*
ab € 807,38*
€ 941,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,29*
€ 1.072,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,45*
€ 1.071,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,29*
€ 1.034,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,38*
€ 994,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,21*
€ 920,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.