Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Bürostuhl Nowy Styl SoOne, mit Armlehnen, Lordosenstütze, Bandscheibensitz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144617
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     SOONE4TS25BLLP11TNR35K2SB2BN8033/MA
EAN/GTIN:
     5901747083002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Kauf eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Bürostuhl SoOne mit Bandscheibensitz ist eine gute Wahl für Ihren Arbeitsalltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Bandscheiben an. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre individuelle Sitzhaltung und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht anpassen können.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 580 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 60 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Für eine perfekte Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine Lordosenstütze.

Dank einer integrierten Beckenstütze im ergonomisch geformten Sitz werden die Bandscheiben entlastet. Der Bürostuhl SoOne ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Eine gerade und entlastete Wirbelsäule ist sehr wichtig. Daher sollte Ihr Becken beim Sitzen im Idealfall leicht nach vorne gekippt sein. Mit der Sitzneigeverstellung können Sie die Neigung der Sitzfläche so einstellen, dass Ihr Rücken sich entspannen kann.

Der Bürostuhl SoOne zeichnet sich durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen aus, was der Entlastung des Schultergürtels und des Nackens zugutekommt. Die hochwertige Polsterung ist bequem und robust. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und strapazierfähig. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff untermalt. Durch die Verwendung von Doppelrollen können Sie den Stuhl optimal auf Fliesen oder Laminatböden verwenden.

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm (mittels Raster in 5 Positionen)
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Rückstellkraft der Rückenlehne regulierbar
  • Bandscheibensitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung um 4-°
  • Sitztiefenverstellung in 6 Positionen
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 420 - 470 x 400 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff, 100 % Polyester (150.000 Scheuertouren)
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 369,09*
€ 443,23*
€ 4,95*
ab € 394,58*
€ 471,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,23*
€ 527,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,70*
€ 522,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.