Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl INTRATA, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Muldensitz mit Knierolle, bis 110 kg, Aluminium, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144665
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     INT O11ST44P-RTS-FS-XR160 TÜR
EAN/GTIN:
     5901747083040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl Intrata mit Muldensitz ermöglicht ermüdungsfreies und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Rückenmuskulatur und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Ein optimal ausgeglichener Drehstuhl überzeugt mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. Richten Sie für einen sanften Gegendruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem bei wechselnden Nutzern.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 490 mm niedrige, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 40 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können.

Alle, die viel am Schreibtisch sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. Die im Sitz integrierte Knierolle wirkt Durchblutungsstörungen in den Unterschenkeln entgegen. Ihre Beine fühlen sich weniger müde an. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und optimalen Komfort. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus Aluminium. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit härteren Rollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 490 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 40 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Türkis

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Muldensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: türkis
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 470 x 430 - 560 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Alufarben
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 204,46*
€ 252,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 248,50*
€ 304,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,51*
€ 362,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.