Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl INTRATA, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Muldensitz mit Knierolle, bis 110 kg, Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144667
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     INT O11ST44P-RTS-FS-XR009 SCH
EAN/GTIN:
     5901747083064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leisten muss sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Intrata mit Synchronmechanik sitzen Sie im Arbeitsalltag bequem und gesund.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik begünstigt einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Rückenmuskulatur und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Vor allem, wenn ein Stuhl von einem grösseren Personenkreis benutzt wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 490 mm niedrige, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 40 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können.

Alle, die viel im Büro sitzen, profitieren vom bequemen Muldensitz. Die im Sitz integrierte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Eine hochwertige Polsterung sorgt für entspanntes Sitzen und optimalen Komfort. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und pflegeleicht. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Durch die Verwendung von Doppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 490 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 40 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Muldensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 470 x 430 - 560 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Alufarben
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 204,62*
€ 252,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 247,92*
€ 304,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,51*
€ 362,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.