Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker DotCom scuba-, für Sitzsack Swing, abwaschbar, Innenseite PVC-beschichtet, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144706
Hersteller:
     Sitting Point
Herst.-Nr.:
     31150012
EAN/GTIN:
     4005380353872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hocker Wartebereich
Lounge-Hocker
Sitzhocker Lounge
Sitz-Sack

Der Hocker DotCom scuba- für den Sitzsack Swing bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, eine kleine Pause von der Arbeit einzulegen. So sammeln Sie neue Energie für die nächsten Aufgaben.

Sie bekommen den Hocker DotCom scuba- in vielen verschiedenen Farben. Selbstverständlich können Sie das Möbelstück auch als Ablage oder als separate Sitzgelegenheit nutzen. Mit mehreren Sitzsäcken und Hockern gestalten Sie eine inspirierende Entspannungszone, in der Ihre Kollegen sich erholen und austauschen können. In einigen Branchen werden sogar Meetings mit Geschäftspartnern in Räumen abgehalten, die mit diesen Möbeln ausgestattet sind.

Der Bezug dieses Hockers besteht aus widerstandsfähigem Polyester und ist abwaschbar. Seine Innenseite besitzt eine PVC-Beschichtung, sodass Nässe nicht in das Innere eindringen kann. Der praktische Hocker in innovativem Design ist mit kleinen EPS-Perlen gefüllt. Diese bestehen aus dem hochwertigen Kunststoff Polystyrol.

Weitere Details:

  • Exklusiver Hocker als Ergänzung des gleichnamigen Sitzsacks
  • Bezug aus robustem und abwaschbarem Polyester
  • Innenseite mit PVC-Beschichtung
  • Füllung: EPS-Perlen (100 % Polystyrol)
  • In zahlreichen attraktiven Farben
  • Masse: Ø 500 x H 300 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Sitzsack, sitzsack, 144706, 144706-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,33*
€ 46,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 55,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.