Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl ECCON plus-8, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Netz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-144840
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     7172/5800816209/532217801 8162 NETZ
EAN/GTIN:
     4016849727332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Insbesondere bei sitzenden Tätigkeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl ECCON plus-8 mit Synchronmechanik unterstützt Sie dabei, bei der Arbeit stets perfekt zu sitzen.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper den nötigen Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne ganz bequem mit Ihrem eigenen Körpergewicht anpassen können.

Der Stuhl besitzt eine 725 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 460 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten. Weniger Hitzestau, eine bessere Belüftung, gutes Rückenklima: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiteres Highlight des Bürostuhls.

Alle, die gut und gerne mal den den ganzen Tag im Büro sitzen, profitieren vom bequemen Flachsitz. Die abgeschrägte Kante im Sitzvorderteil wirkt Blutstaus in den Oberschenkeln entgegen und entspannt die Beine. Der Bürostuhl ECCON plus-8 kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Die Komfortpolsterung sorgt für entspanntes Sitzen, auch wenn der Arbeitstag mal länger dauert. Selbst im Sommer sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne unangenehmes Schwitzen. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff abgerundet. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harte Böden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 725 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 460 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Rückenträger, Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Flachsitz
  • Abgeflachte Sitzvorderkante, abgeschrägte Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 460 x 544 - 412 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe
  • Polsterung: Atmungsaktiv, mit hoher Schaumdichte, sitzgleich
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • Blauer Engel, LGA Prüfzeichen
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl, 144840, 144840-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 251,03*
€ 303,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 287,26*
€ 348,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,72*
€ 407,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,83*
€ 390,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.