Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborhocker Topstar Tec 70, desinfektionsmittelbeständig, gepolstert, Hartbodenrollen, Ø 35 x H 390 '“ 520 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145006
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72279D16H WEISS
EAN/GTIN:
     4014296918686
Suchbegriffe:
Laborarbeitshocker
Laborhocker
laborhocker weiß
laborhocker

Der Laborhocker Tec 70 von Topstar ist in der Höhe zwischen 390 und 520 mm stufenlos verstellbar und eignet sich dank seiner Desinfektionsmittelbeständigkeit besonders für medizinische oder ähnliche Bereiche.

Das mit kunstlederbezogene Hochpolster bietet Ihnen ein Maximum an Komfort im stressigen Arbeitsalltag. Den Kunstlederbezug erhalten Sie wahlweise in Schwarz oder Weiss. Es ist der ideale Laborhocker für Einsatzgebiete mit starkem Publikumsverkehr wie Wartezimmern, in Krankenhäusern, Alters- und Pflegeheimen, Kindergärten oder in der Lebensmittelverarbeitung, da er problemlos mit Desinfektionsmittel abgewischt werden kann.

Die Höhenverstellung erfolgt stufenlos mittels Toplift. Das Fusskreuz aus verchromten Stahl verleiht dem Hocker neben einer umfangreichen Stabilität auch eine edle Erscheinung. Nutzer mit einem Gewicht von bis zu 110 kg sowie einer Grösse von bis zu 192 cm können den Laborhocker bis zu 8 Stunden am Tag nutzen. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen gleiten dabei optimal auf harten Oberflächen und erleichtern Ihre Arbeitsabläufe.

Sitz:

  • Sitz mit Hochpolster
  • Kunstlederbezogen (88% PVC, 12 % Baumwolle)
  • Verschiedene Bezugfarben: Schwarz oder Weiss
  • Durchmesser: 350 mm

Gestell:

  • Höhenverstellbar mittels Toplift
  • Verchromtes Stahlkreuzfuss
  • Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden (Hartbodenrollen)

Weitere Details:

  • Ideal für stark frequentierte Einsatzbereiche (bis zu 8 Std./Tag)
  • Max. Nutzergweicht: 110 kg
  • Max. Nutzergrösse: 192 cm
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Masse: 35 x H 390 520 mm
Weitere Suchbegriffe: laborhocker skai, 145006, 145006-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 127,64*
€ 160,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 154,72*
€ 190,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.