Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, 4-Fuss Rundrohr, B 1400 x T 1000 x H 720-8740 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145154
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229719
EAN/GTIN:
     4251898814408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
besprechungstisch halbrund

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der B 1400 x T 1000 mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet. Bietet nicht nur als Flächenerweiterung einen Mehrwert. Nehmen Sie Ihre Gäste und Kunden auf ein lockeres Gespräch mit an Ihren Arbeitsplatz. Das halbrunde Anbauelement ist auch diesbezüglich die perfekte Ergänzung Ihres Schreibtisches. Hinter der qualitativen Fertigung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS Kantenumleimer, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Welche Empfindungen Farben auslösen In Ahorn strahlt der Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Mit dem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen runden Abschluss. Die Tischplatte ruht fest auf dem stabilen 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. 720 bis 8740 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die Höheneinstellung des Konferenztischs MODENA FLEX verändern. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 8740 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 1400 x 1000 x 720-8740 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch ahorn, 145154, 145154-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 405,91*
€ 489,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 526,91*
€ 619,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,77*
€ 737,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,43*
€ 729,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,17*
€ 704,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,18*
€ 664,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.