Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, 4-Fuss Rundrohr, B 1400 x T 1000 x H 720-840 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145155
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229724
EAN/GTIN:
     4251898814415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
besprechungstisch halbrund

Die Einrichtung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns flexibel, clever und modern sein. Und dafür steht der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen B 1400 x T 1000 mm. Bringt nicht nur als Flächenerweiterung einen Mehrwert. Nehmen Sie Ihre Gäste und Kunden auf ein entspanntes Gespräch mit an Ihren Arbeitsplatz. Das halbrunde Anbauelement ist auch diesbezüglich die perfekte Ergänzung Ihres Schreibtisches. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm ABS-Kantenschutz aufwartet, setzen Sie auf ein zuverlässiges Produkt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Buche erzeugt eine belebende, warme Verknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 vervollständigt das Erscheinungsbild. Das stabile 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellung im Intervall von 720 bis 840 mm. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, die den Sitzkomfort nicht einschränkt, ist für jeden von uns wünschenswert.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse: B 1400 x T 1000 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch buche, 145155, 145155-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 406,50*
€ 476,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 526,42*
€ 616,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,58*
€ 733,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,34*
€ 726,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,26*
€ 714,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,59*
€ 687,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,42*
€ 626,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.