Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, 4-Fuss Rundrohr, B 1400 x T 1000 x H 720-840 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145157
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229729
EAN/GTIN:
     4251898814439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
besprechungstisch halbrund

Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen 1400 x 1000 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Bringt nicht nur als Flächenerweiterung einen Mehrwert. Nehmen Sie Ihre Besucher und Kunden auf einen lockeren Austausch mit an Ihren Arbeitsplatz. Das halbrunde Anbauelement ist auch diesbezüglich die perfekte Ergänzung Ihres Schreibtisches. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm ABS Kantenumleimer versehen ist, bauen Sie auf ein verlässliches Rüstzeug, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Wählen Sie die Farbvariante in Weiss wirkt der Tisch ausserordentlich hell und zeitgemäss. Das Design vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Auf seinem robusten 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher. Mithilfe der Höheneinstellung können Sie das Gestell innerhalb des Bereichs von 720 bis 840 mm regulieren. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 1400 x 1000 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch weiß, 145157, 145157-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 406,23*
€ 474,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 528,69*
€ 614,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,40*
€ 731,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,89*
€ 726,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,12*
€ 716,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,75*
€ 689,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,69*
€ 629,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.