Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, 4-Fuss Quadratrohr, B 1400 x T 1000 x H 720-840 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145214
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229961
EAN/GTIN:
     4251898814750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
besprechungstisch halbrund

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie einen Blick auf unseren Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen 1400 x 1000 (B x T) mm! Manchmal braucht man etwas mehr Platz '“ durch die halbrunde Form ist dieser Tisch der optimale Anbau an Ihren Schreibtisch und kann für Beratungsgespräche, Meetings mit Kollegen oder Termine mit Kunden genutzt werden. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung verträgt ist eine Wissenschaft für sich. In Ahorn löst der Tisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 vervollständigt das Erscheinungsbild. Auf seinem robusten 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher. Profitieren Sie bei diesem Modell von der Höheneinstellbarkeit im Bereich von 720 bis 840 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 1400 x 1000 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch ahorn, 145214, 145214-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 405,22*
€ 474,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 524,60*
€ 615,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,07*
€ 731,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,55*
€ 727,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,75*
€ 717,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,21*
€ 690,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,60*
€ 624,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.