Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, 4-Fuss Quadratrohr, B 1400 x T 1000 x H 720-840 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145215
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229962
EAN/GTIN:
     4251898814767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
besprechungstisch halbrund

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie ein Auge auf unseren Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen B 1400 x T 1000 mm! Bietet nicht nur als Flächenerweiterung einen Mehrwert. Nehmen Sie Ihre Gäste und Kunden auf ein lockeres Gespräch einfach an Ihren Arbeitsplatz. Das halbrunde Anbauelement ist auch für kleine Gesprächsrunden die perfekte Ergänzung Ihres Schreibtisches. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Betrachten wir das Farbdekor in Buche. Es weckt eine belebende, warme Verknüpfung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Das robuste 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte. Mithilfe der Höheneinstellbarkeit können Sie das Gestell inmitten des Intervalls von 720 bis 840 mm regulieren. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 1400 x 1000 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch buche, 145215, 145215-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 407,15*
€ 476,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 527,55*
€ 617,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,73*
€ 735,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,22*
€ 730,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,27*
€ 720,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,06*
€ 692,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,55*
€ 627,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.