Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, 4-Fuss Quadratrohr, B 1400 x T 1000 x H 720-840 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145217
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229964
EAN/GTIN:
     4251898814781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
besprechungstisch halbrund

Der Konferenztisch MODENA FLEX mit den Massen 1400 x 1000 (B x T) mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Bringt nicht nur als Flächenerweiterung einen Mehrwert. Nehmen Sie Ihre Besucher und Kunden auf einen lockeren Austausch schnell an Ihren Arbeitsplatz. Das halbrunde Anbauelement ist auch für kleine Gesprächsrunden die perfekte Ergänzung Ihres Schreibtisches. Betrachten wir die farbliche Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie verfolgen möchten. Wählen Sie die Farbvariante in Weiss erscheint der Tisch ausgesprochen hell und zeitgemäss. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Auf seinem robusten 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher. Die ausfahrbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellbarkeit im Intervall von 720 bis 840 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 1400 x T 1000 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch weiß, 145217, 145217-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 403,85*
€ 478,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 529,24*
€ 620,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,40*
€ 738,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,88*
€ 734,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,80*
€ 723,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,90*
€ 694,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,24*
€ 629,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.