Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, T-Fuss Rundrohr, B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145273
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230012
EAN/GTIN:
     4251898815092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
Hubschreibtisch

Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 1400 mm breite und 1000 mm tiefe Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Variabilität auszeichnet. Bringt nicht nur als Flächenerweiterung einen Mehrwert. Nehmen Sie Ihre Gäste und Kunden auf ein lockeres Gespräch mit an Ihren Arbeitsplatz. Das halbrunde Anbauelement ist auch für kleine Gesprächsrunden die perfekte Ergänzung Ihres Schreibtisches. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Tisch zeitgemäss und dennoch zurückhaltend. Er kann perfekt mit anderen Büromöbeln kombiniert werden, da Lichtgrau gut mit sämtlichen Farbtönen harmoniert. Ein robustes T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter trägt die Tischplatte und in Weissaluminium RAL 9006 erlangt das Design einen angenehmen Abschluss. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Über einen Auszug kann das Gestell mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe verlängert werden. Der höheneinstellbare Bereich wandelt zwischen 650 und 850 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse: B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, konferenztisch halbkreis grau, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch 140x70 cm, 145273, 145273-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 469,50*
€ 559,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 620,58*
€ 712,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,02*
€ 847,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,18*
€ 816,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,40*
€ 791,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,59*
€ 770,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,58*
€ 738,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.