Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, T-Fuss Rundrohr, B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145274
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230024
EAN/GTIN:
     4251898815108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
besprechungstisch halbrund

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 1400 x 1000 (B x T) mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Manchmal braucht man etwas mehr Platz '“ durch die halbrunde Form ist dieser Tisch der optimale Anbau an Ihren Schreibtisch und kann für Beratungsgespräche, Meetings mit Kollegen oder Termine mit Kunden genutzt werden. In Ahorn löst der Tisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Auf seinem robusten T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. 650 bis 850 mm: In diesem Bereich können Sie die Höheneinstellung des Konferenztischs MODENA FLEX per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster variieren. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 1400 x 1000 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch ahorn, 145274, 145274-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 471,16*
€ 558,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 620,97*
€ 725,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,01*
€ 862,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,67*
€ 858,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,65*
€ 842,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,16*
€ 808,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,97*
€ 738,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.