Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, T-Fuss Rundrohr, B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145275
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230025
EAN/GTIN:
     4251898815115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
besprechungstisch halbrund

Was denken Sie von einem 1400 mm breiten und 1000 mm tiefen MODENA FLEX Konferenztisch, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Variabilität auszeichnet Manchmal braucht man etwas mehr Platz '“ durch die halbrunde Form ist dieser Tisch der optimale Anbau an Ihren Schreibtisch und kann für Beratungsgespräche, Meetings mit Kollegen oder Termine mit Kunden genutzt werden. In Buche strahlt der Tisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. In Weissaluminium RAL 9006 bekommt das Ganze einen runden Abschluss. Profitieren Sie bei diesem Modell von der Höheneinstellbarkeit mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster zwischen 650 und 850 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre gewünschte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 1400 x 1000 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch buche, 145275, 145275-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 470,48*
€ 554,70*
Lager 3635
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,68*
€ 723,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,45*
€ 860,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,11*
€ 856,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,25*
€ 840,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,16*
€ 807,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,68*
€ 737,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.