Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, T-Fuss Rechteckrohr, B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145334
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230614
EAN/GTIN:
     4251898815450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
besprechungstisch halbrund

Wie wäre es mit einem 1400 mm breiten und 1000 mm tiefen Konferenztisch, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet Bringt nicht nur als Flächenerweiterung einen Mehrwert. Nehmen Sie Ihre Besucher und Kunden auf ein lockeres Gespräch mit an Ihren Arbeitsplatz. Das halbrunde Anbauelement ist auch diesbezüglich die perfekte Ergänzung Ihres Schreibtisches. Welche Empfindungen Farben auslösen, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Ahorn löst der Tisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Das T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Nivellierungsschrauben ist sehr solide sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. In Weissaluminium RAL 9006 bekommt das Ganze einen runden Abschluss. Die mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster ausfahrbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellung im Bereich von 650 bis 850 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch ahorn, 145334, 145334-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 468,44*
€ 552,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 617,17*
€ 717,98*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,98*
€ 854,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,64*
€ 850,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,38*
€ 834,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,70*
€ 802,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,17*
€ 734,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.