Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, T-Fuss Rechteckrohr, B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145335
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230616
EAN/GTIN:
     4251898815467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
besprechungstisch halbrund

Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 1400 mm breite und 1000 mm tiefe Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Bietet nicht nur als Flächenerweiterung einen Mehrwert. Nehmen Sie Ihre Gäste und Kunden auf einen entspannten Austausch mit an Ihren Arbeitsplatz. Das halbrunde Anbauelement ist auch diesbezüglich die perfekte Ergänzung Ihres Schreibtisches. In Buche strahlt der Tisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Mit einem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 erreichen Sie einen runden Ausklang. Ein fester, nicht kippelnder Halt '“ kein Problem für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss Rechteckrohr-Form mit Gleiter sowie Nivellierungsschrauben. 650 bis 850 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die Höheneinstellung des Konferenztischs MODENA FLEX per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster verändern. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch buche, 145335, 145335-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 468,34*
€ 549,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 620,92*
€ 717,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,20*
€ 853,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,86*
€ 849,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,68*
€ 833,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,20*
€ 802,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,92*
€ 738,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.