Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, T-Fuss Rechteckrohr, B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145337
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230620
EAN/GTIN:
     4251898815481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
besprechungstisch halbrund

In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1400 mm breite und 1000 mm tiefe Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Bietet nicht nur als Flächenerweiterung einen Mehrwert. Nehmen Sie Ihre Gäste und Kunden auf einen entspannten Austausch schnell an Ihren Arbeitsplatz. Das halbrunde Anbauelement ist auch für kleine Gesprächsrunden die perfekte Ergänzung Ihres Schreibtisches. Wählen Sie die Farbvariante in Weiss wirkt der Tisch besonders hell und modern. Ein robustes T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter nimmt die Tischplatte auf und in Weissaluminium RAL 9006 bekommt das Design einen angenehmen Abschluss. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. 650 bis 850 mm: Innerhalb dieses Intervalls können Sie die Höheneinstellbarkeit des Konferenztischs MODENA FLEX per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster verändern. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch weiß, 145337, 145337-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 470,73*
€ 555,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 620,51*
€ 721,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,89*
€ 859,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,54*
€ 855,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,86*
€ 838,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,18*
€ 805,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,51*
€ 738,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.