Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Anbautisch MODENA FLEX, höhenverstellbar, V-Form, 4-Fuss-Quadratrohr, B 1800 x T 800 mm, 3-fach Anschlussfeld, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146021
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231346
EAN/GTIN:
     4251898816914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der B 1800 x T 800 mm grosse Anbautisch MODENA FLEX ist höhenverstellbar und flexibel in der Anwendung. Aus mehreren Tischen dieses Designtyps lässt sich in Präsentationsräumen eine Tischformation in V-Form bilden.

Charakteristisch für diese Tischmodelle ist das Gestell aus einem 4-Fuss-Quadratrohr. Mit dem Anbautisch MODENA FLEX harmonieren somit alle Tische dieses Programms, die ebenfalls mit dieser Rahmenkonstruktion ausgestattet sind. Mehrere Tische ähnlicher Grösse lassen sich zur beliebten U-Form oder V-Form anordnen, die allen Teilnehmern eine optimale Sicht auf das Präsentationsgeschehen bietet. Den direkten Anschluss von Laptops, Monitoren oder Beamern unterstützt der Komfort eines 3- oder 6-faches Tischanschlussfeldes als optionale Zusatzausstattung.

Auch als grosszügig bemessener Schreibtisch im Büro spielt der rechteckige Tisch seine Stärken aus. Dank der stufenlosen Höhenverstellbarkeit finden Ihre Mitarbeiter die jeweils für sie optimale Sitzposition. Die Tischgrösse von B 1800 x T 800 mm ist für zahlreiche Schreibtische ein Standardmass das es erlaubt, einen zweiten Stuhl für Besucher und Besprechungen mit Kollegen zu platzieren. Das 4-Fuss-Quadratrohr-Gestell sorgt dabei für stabilen Stand und gewährt ein Maximum an Beinfreiheit, weil die Tischbeine plan mit den äusseren Enden der Tischplatte abschliessen. Daneben erlaubt die Auswahl aus mehreren Farbvarianten für die Tischplatte, den Anbautisch MODENA FLEX individuell auf Ihr Büroambiente abzustimmen. Generell überzeugt die hochwertige Verarbeitungsqualität dieser Tischkollektion. Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit ist durch die Melaminharzbeschichtung der Tischoberfläche sowie Kantenumleimung aus ABS-Kunststoff gewährleistet. Die Tischgestelle sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und in der Metallfarbe Weissaluminium pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Oberflächen des Tisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Tischplatte:

  • Materialqualität: Dreischicht-Qualitätsfeinspanplatte, 25 mm stark
  • Oberflächenschutz: Melaminharzbeschichtung
  • Inkl. 2 mm starker ABS-Umleimer der Tischkanten
  • Tischform: V-Form
  • Neutrale Farben und Dekore in Holzoptik auswählbar

Tischgestell:

  • Metallgestell aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet
  • 4-Fuss-Quadratrohr
  • Verstellbarkeit auf Tischhöhen von 720 bis 840 mm
  • Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
  • Fuss-Seitenteile in n-Form

Weitere Details:

  • Einheitliche MODENA FLEX Rahmenkonstruktion ermöglicht flexible Konferenztischsysteme
  • Optionale Zusatzausstattung: 3-fach- oder 6-fach-Tischanschlussfeld für zusätzliche Stromversorgung
  • Gesamt-Masse: B 1800 x T 800 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, schreibtisch anbautisch rechteckig, schreibtisch anbauplatte, 146021, 146021-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 679,39*
€ 776,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 802,37*
€ 908,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,61*
€ 1.081,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,53*
€ 1.072,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,89*
€ 1.037,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,03*
€ 1.004,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,37*
€ 954,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.