Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interstuhl Bürostuhl JoyceIS3, Synchronmechanik, Armlehnen, FlexGrid-Lordosenstütze, Netzrücken, Flachsitz, schwarz/beigegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146621
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     JC217 KW258225 BEIGEGRAU
EAN/GTIN:
     4016849749907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Kauf eines Bürostuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der JoyceIS3 mit Synchronmechanik ist die perfekte Wahl für Ihren Arbeitsalltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Entspannt zurücklegen die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet. Sicher wissen Sie, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie jeden Tag lange sitzen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht steuern zu können.

Die Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 665 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Die innovative FlexGrid-Lordosenstütze ist ein aussergewöhnlicher Eyecatcher, der mit seinen zwei Komponenten unterschiedlicher Härte ein optimal abgestimmtes Zusammenspiel aus Stabilität und Flexibilität garantiert. Das FlexGrid passt sich in der Linienführung dem Wirbelsäulenverlauf an und ist für einen bestmöglichen Rückhalt im Lendenwirbelbereich zudem tiefen- und höhenverstellbar. Die Rückenfläche ist mit einem luftdurchlässigen Netzrücken versehen, welcher atmungsaktives Sitzen begünstigt.

Alle, die gut und gerne mal den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, profitieren vom gemütlichen Flachsitz. Der Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Der JoyceIS3 zeichnet sich durch höhenverstellbare sowie breiten- und tiefenverstellbare Armlehnen aus, was der Entlastung des Schultergürtels und des Nackens zugutekommt. Die Komfortpolsterung sorgt für angenehmes Sitzen, auch wenn der Arbeitstag mal länger dauert. Angenehm ist das atmungsaktive Polster, das für einen schnellen Abtransport von Feuchtigkeit sorgt und angenehmes Sitzen selbst im Hochsommer ermöglicht. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus poliertem Aluminium untermalt. Die Doppelrollen eignen sich für alle Untergründe, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Armlehnen:

  • 3D T-Armlehnen
  • Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 665 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Greige (FlexGrid in Schwarz)
  • Inkl. FlexGrid-Lordosenstütze, tiefen- und höhenverstellbar
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 7-fach arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: greige
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 460 x 420 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Polyester
  • Polsterung: Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Poliertes Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung montiert
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, 146621, 146621-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 688,71*
€ 802,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 789,90*
€ 914,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,85*
€ 1.088,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,82*
€ 1.080,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,98*
€ 1.038,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,30*
€ 1.001,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,90*
€ 939,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.