Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interstuhl Bürostuhl JoyceIS3, Synchronmechanik, Armlehnen, FlexGrid-Lordosenstütze, Netzrücken, Flachsitz, schwarz/kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146622
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     JC217 KW628262 KOBALTBLAU
EAN/GTIN:
     4016849749914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Arbeiten in der Verwaltung ist es wichtig, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der JoyceIS3 mit Flachsitz hilft Ihnen, bei der Arbeit stets perfekt zu sitzen.

Lehnen Sie sich entspannt zurück die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Vor allem, wenn ein Stuhl von einem grösseren Personenkreis verwendet wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 665 mm grosse Rückenlehne. Die innovative FlexGrid-Lordosenstütze ist ein formvollendeter Blickfang, der mit seinen zwei Komponenten unterschiedlicher Härte ein optimal austariertes Zusammenspiel aus Stabilität und Flexibilität garantiert. Das FlexGrid passt sich designtechnisch dem Wirbelsäulenverlauf an und ist für einen grösstmöglichen Support im Lendenwirbelbereich zudem tiefen- und höhenverstellbar. Weniger Hitzestau, eine bessere Luftzirkulation, mehr Sitzkomfort: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiteres Highlight des Stuhls.

Der bequeme Flachsitz ist auch für Leute, die lange arbeiten, wirklich entspannend. über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhenverstellbaren sowie breiten- und tiefenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem abgelegt werden können. Die Komfortpolsterung ist ein weiteres Plus dieses Drehstuhls: Noch mehr Sitzkomfort, weniger Ermüdung. Selbst im Sommer sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne lästiges Schwitzen. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus poliertem Aluminium abgerundet. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Armlehnen:

  • 3D T-Armlehnen
  • Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 665 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Kobaltblau (FlexGrid in Schwarz)
  • Inkl. FlexGrid-Lordosenstütze, tiefen- und höhenverstellbar
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 7-fach arretierbar
  • Rückstellkraft der Rückenlehne regulierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: kobaltblau
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 460 x 420 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Polyester
  • Polsterung: Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Poliertes Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung montiert
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, 146622, 146622-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 692,75*
€ 799,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 788,44*
€ 911,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,34*
€ 1.084,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,77*
€ 1.077,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,14*
€ 1.040,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,91*
€ 1.003,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,44*
€ 938,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.