Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interstuhl Bürostuhl JoyceIS3, Synchronmechanik, Armlehnen, FlexGrid-Lordosenstütze, Netzrücken, Flachsitz, hellgrau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146625
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     JC217 KW448244 WEIS
EAN/GTIN:
     4016849749945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leisten muss sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem JoyceIS3 mit Flachsitz sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Lehnen Sie sich entspannt zurück die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht anpassen können.

Der Stuhl besitzt eine 665 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Die Natur schenkt uns in etlicher Hinsicht Inspiration, wie auch hier bei der technisch und gestalterisch innovativen Umsetzung der FlexGrid-Lordosenstütze. Das Zusammenspiel zweier Bestandteile unterschiedlicher Härte sorgt für ein bestens ausbalanciertes Verhältnis zwischen Stabilität und Flexibilität. Die zusätzliche Höhen- und Tiefenverstellbarkeit verspricht einwandfreien Rückhalt im Lendenwirbelbereich. Weniger Hitzestau, eine bessere Belüftung, gutes Rückenklima: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiteres Highlight des Stuhls.

Für alle der richtige Sitz aufgrund der bequemen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büros, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Arbeitsplatz und Bürostühle teilen. Der JoyceIS3 kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Für eine Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhenverstellbaren sowie breiten- und tiefenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme bei Schreibtischarbeiten bequem aufliegen. Damit Sie, auch wenn Sie mal länger arbeiten müssen, ein gutes Sitzgefühl haben, verfügt das Modell über eine besonders komfortable Polsterung. Selbst bei hohen Temperaturen sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne unangenehmes Schwitzen. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus poliertem Aluminium untermalt. Die Doppelrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert (wie z. B. Mittel- und hochflorige Teppiche, Parkett, Laminat, Fliesen und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Armlehnen:

  • 3D T-Armlehnen
  • Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 665 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Weiss (FlexGrid in Hellgrau)
  • Inkl. FlexGrid-Lordosenstütze, tiefen- und höhenverstellbar
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 7-fach arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: weiss
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 460 x 420 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Polyester
  • Polsterung: Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Poliertes Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung montiert
  • Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, 146625, 146625-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 693,43*
€ 797,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 790,81*
€ 909,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,78*
€ 1.082,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,80*
€ 1.074,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,18*
€ 1.003,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,99*
€ 969,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,81*
€ 941,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.