Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierfuss GIROFLEX 353, Netzrücken, Präzisionsstahlrohr stapelbar, m. Armlehnen, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146805
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-7004 RUN60011 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Bieten Sie Ihren Gästen mit dem Vierfuss GIROFLEX 353 eine komfortable Sitzgelegenheit, die auch noch edel aussieht. Der Stuhl ist stapelbar und daher ideal auch bei unregelmässiger Nutzung.

Das robuste Gestell des Stuhls besteht aus einem hochwertigen Präzisionsstahlrohr, das gebogen oder geschweisst ist. Sie können zwischen dem Modell mit oder ohne Armlehne wählen. Die Armlehne ist mit angenehmen Armauflagen aus Polyamid mit Oberflächenstruktur gefertigt. Auch sie ist mit dem Gestell verschweisst.

Dank des bequemen Netzrückens sitzen Ihre Gäste auf dem Vierfuss GIROFLEX 353 sehr bequem. Das 3-D-Gewirk ist luftdurchlässig und stützt den Rücken optimal. Auch das Sitzpolster trägt mit einem Raumgewicht von -60 kg/m3 zum angenehmen Sitzen bei. Wie das Rückennetz besteht das Polster aus flammhemmendem Material. Erhältlich ist der elegante Stuhl in verschiedenen Farbkombinationen, sodass Sie Ihr Wartezimmer oder den Empfang ganz nach bestehendem Design ergänzen können.

Weitere Details:

  • Komfortabler Besucherstuhl in edlem Design
  • Mit angenehmem Netzrücken
  • Stapelbar (empfohlen bis 5 Stühle)
  • Mit oder ohne Armlehne erhältlich
  • Armlehne: Präzisionsstahlrohr, verschweisst mit Sitzträger, Armauflagen Polyamid, schwarz mit Oberflächenstruktur
  • Polsterschaum: PUR-Formschaum, FCKW-frei, flammhemmend
  • Schaumhärte Sitz: 270N +/-10%, Raumgewicht -60 kg/m3
  • Sitzschale: Polypropylen (15 % Mineralpulver), schwarz mit Oberflächenstruktur
  • Rückenrahmen: Polyamid, schwarz mit Oberflächenstruktur
  • Rückenbezug: 3-D-Aufbau, wabenförmig, PES 100 %
  • Material Gestell: Präzisionsstahlrohr (Durchmesser 22 x 2.0 mm, DIN 2394-C), verchromt
  • Verschiedene Farbkombinationen Rücken/Sitzpolster möglich
  • Sitzhöhe: H 440 mm
  • Masse:
    • B 530 x T 430 x H 930 mm (ohne Armlehne)
    • B 640 x T 430 x H 930 mm (mit Armlehne)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
grau; schwarz
Farbe Rückenfläche:
grau
Gestellform:
4-Fuss
Sitzbreite:
470 mm
Farbe Gestell:
chrom
Belastbarkeit:
120 kg
Garantie:
5 Jahre
Bezug:
Polyester
Sitzhöhe:
440 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Stapelbar:
Ja
Sitztiefe:
430 mm
Material Sitzfläche:
Polypropylen (PP); Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Gewicht:
7,29 kg
inklusive Armlehnen:
Ja
Anzahl Stapelbar:
5 Stk
Material Gestell:
Stahlrohr, verchromt
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, polsterstuhl grau, besucherstuhl leder, besucherstuhl stapelbar, 146805, 146805-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 355,72*
€ 424,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 403,22*
€ 481,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,74*
€ 573,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,11*
€ 570,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,15*
€ 545,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,11*
€ 528,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.