Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giroflex Bürostuhl 353, ohne Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Muldensitz, grün/schwarz/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     3635-146876
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-4529 EXR159 GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Kauf eines Bürostuhls sollte man sich genau informieren. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Bürostuhl 353 mit Auto-Synchronmechanik ist die richtige Wahl für Ihren Arbeitsalltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht. Vor allem bei unterschiedlichen Nutzern ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Gegendruck der Rückenlehne dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt. Hier übernimmt der Stuhl automatisch die richtige Einstellung für Sie.

Der Stuhl besitzt eine 600 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 60 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit tiefenverstellbarer Lumbalstütze setzen und so Ihren Rücken schonen.

Alle, die häufig stundenlang im Büro sitzen, profitieren vom bequemen Muldensitz. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die abgeschrägte Kante im Sitzvorderteil Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und strapazierfähig. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und pflegeleicht. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Der Bürostuhl 353 zeichnet sich durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen mit PU-Auflagenpolsterung aus, was der Entlastung des Schultergürtels und des Nackens zugutekommt. Mit einem Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Echtholzparkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Grün
  • Inkl. Lordosenstütze (tiefenverstellbar)

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik (Automatic Move-Mechanik)
  • Rückenneigung in 3 Positionen blockierbar
  • Mit automatischer Federkrafteinstellung
    • Zwischen 45-120 kg
    • Feinregulierung über 7 Rastpositionen möglich
  • Muldensitz
  • Abgeflachte Sitzvorderkante, ergonomisch geformt
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (60 mm, 7 Rastpositionen)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 380 - 440 x 390 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff (Xtreme)
  • Polsterung: PU-Schaumpolster, ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen (Ø 50 mm), universal einsetzbar
  • Anlieferung zerlegt
  • Zertifikate: GS-geprüft, Quality Office
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Rollen geeignet für:
Universal
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
5 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
380 mm
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
grün
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
490 mm
Sitzmechanik:
Auto-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
510 mm
Sitztiefe bis:
440 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
alusilber
Belastbarkeit:
120 kg
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1021- 1+2; EN 1335-1-2-3
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Aluminiumdruckguss
GS-geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,21*
€ 702,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,68*
€ 693,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,95*
€ 661,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,66*
€ 638,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,85*
€ 590,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.