Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giroflex Bürostuhl 353, ohne Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Muldensitz, grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     3635-146886
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-4529 EXR159 GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns viele Stunden in der Arbeitswoche treue Dienste leisten muss sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl 353 mit Auto-Synchronmechanik sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik begünstigt das Sitzen in Bewegung und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Bandscheiben an. Dieser ergonomische Stuhl besitzt eine automatische Gewichtsregulierung: Das heisst, er übernimmt die Ausrichtung des richtigen Rückenlehnengegendrucks für Sie automatisch.

Der Stuhl besitzt eine 600 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 60 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Für eine perfekte Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine tiefenverstellbare Lordosenstütze.

Alle, die häufig stundenlang im Büro sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die abgeschrägte Kante im Sitzvorderteil, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie immer gut. Der Stoffbezug vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und strapazierfähig. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff abgerundet. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch Hartböden wie Fliesen, Echtholzparkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm (12-stufiger Rastmechanismus)
  • Farbe der Rückenfläche: Grün
  • Inkl. Lordosenstütze (tiefenverstellbar)

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik (Automatic Move-Mechanik)
  • 3-fach arretierbare Rückenneigung
  • Rückstellkraft der Rückenlehne automatisch regulierbar
    • Zwischen 45-120 kg
    • Zusätzliche Feinregulierung (7 Rastpositionen)
  • Muldensitz
  • Abgeflachte Sitzvorderkante, ergonomisch geformt
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (60 mm, 7 Rastpositionen)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 380 - 440 x 390 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff (Xtreme)
  • Polsterung: PU-Schaumpolster, ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen (Ø 50 mm), universal einsetzbar
  • Anlieferung: zerlegt
  • Zertifikate: GS-geprüft, Quality Office
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Rollen geeignet für:
Universal
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
5 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
380 mm
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
grün
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
490 mm
Sitzmechanik:
Auto-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
510 mm
Sitztiefe bis:
440 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1021- 1+2; EN 1335-1-2-3
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,28*
€ 659,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,95*
€ 648,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,41*
€ 609,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,00*
€ 580,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,96*
€ 555,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.