Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giroflex Bürostuhl 353, mit Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Muldensitz, 3D-Netz-Rückenlehne, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     3635-146900
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-4029 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4251898824148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl 353 mit Muldensitz ermöglicht komfortables und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag.

Entspannt zurücklegen die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet. Vor allem bei wechselnden Nutzern ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Gegendruck der Rückenlehne dann an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt. In diesem Fall übernimmt der Stuhl automatisch die korrekte Ausrichtung für Sie.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 590 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 60 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Weniger Hitzestau, eine bessere Luftzirkulation, mehr Sitzkomfort: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiterer Pluspunkt des Bürostuhls.

Alle, die häufig länger bei der Arbeit sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die Fase an der Sitzvorderkante, Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und robust. Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen mit weichen Armpads aus Polyurethan, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem abgelegt werden können. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff abgerundet. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignen sich für alle Untergründe, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar
  • Inkl. PU-Auflagenpolsterung

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 590 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm (12-stufiger Rastmechanismus)
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik (Automatic Move-Mechanik)
  • Rückenneigung in 3 Positionen blockierbar
  • Mit automatischer Körpergewichtseinstellung
    • zwischen 45 und 120 kg
    • Feinregulierung über 7 Rastpositionen möglich
  • Muldensitz
  • Abgeflachte Sitzvorderkante, ergonomisch geformt
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (60 mm, 7 Rastpositionen)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 380 - 440 x 390 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis zu 8 Stunden
  • Mit bis zu 120 kg belastbar
  • Bezug:
    • Rücken: Netzgewebe,100% Polyester
    • Sitz: Stoff, Xtreme
  • Polsterung: PU-Schaumpolster, ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen ( 50 mm), universal einsetzbar
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Zertifikate: GS-geprüft, Quality Office
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
590 mm
Rollen geeignet für:
Universal
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbar
Armlehnenform:
2D T-Armlehnen
Garantie:
5 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
380 mm
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
schwarz
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
490 mm
Sitzmechanik:
Auto-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
510 mm
Sitztiefe bis:
440 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Bezug:
Netzgewebe
Norm:
EN 1021- 1+2; EN 1335-1-2-3
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 454,41*
€ 544,44*
€ 4,95*
ab € 470,20*
€ 559,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,44*
€ 647,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,53*
€ 636,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,99*
€ 603,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,43*
€ 583,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,41*
€ 540,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.