Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl Sitness RS Sport Camouflage, mit Armlehnen, 3D-Synchronmechanik, Muldensitz, Kopfstütze, pink/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147156
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SR500TW1 BC04 SCHWARZ-PINK
EAN/GTIN:
     4014296953717
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel Zeit im Sitzen verbringt, sollte beim Bürostuhl-Erwerb auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Topstar Bürostuhl Sitness RS Sport Camouflage mit Synchronmechanik sind auch stressige Arbeitstage, an denen man nicht viel vor die Tür kommt, kein Problem mehr.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem idealen Verhältnis zueinander neigen können. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie den Rückenanpressdruck ganz bequem mit Ihrem eigenen Körpergewicht anpassen können.

Der Stuhl besitzt eine 850 Millimeter hohe Rückenlehne im Camouflage-Look, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Die Ausstattung mit einem für das Sitzklima förderlichen, luftdurchlässigen Netzrücken stellt ein weiteres Highlight des Sitness RS Sport Camouflage dar. Benutzen Sie bei Ihrer tagtäglichen Arbeit mehrere Bildschirme nebeneinander, dann ist die Kopfstütze Gold wert. Sie hält Ihren Kopf aufrecht und stabilisiert Ihre Halswirbelsäule auch beim stetigen Blickwechsel.

Für alle genau das Richtige '“ aufgrund der erstklassigen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büros, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Arbeitsplatz und Sitzmöbel teilen. Die im Sitz beherbergte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Über einen Toplift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Das Prinzip des Body-Balance-Tec--Gelenks beruht auf der dreidimensionalen Beweglichkeit eines Sitzballs. Ihr Körper bleibt durchgehend in Schwung - eine wirkungsvolle Massnahme gegen Muskel- und Rückenbeschwerden.

Aufgrund der hervorragenden Polsterung sitzen Sie jederzeit gut. Um Nackenverspannungen zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhenverstellbar sind, eine gute Wahl. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf ansprechendes Design und hohe Qualität. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Höhenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 850 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Pink
  • Netzrücken, ergonomische Ausformung
  • Mit Kopfstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Muldensitz mit Knierolle
  • Body-Balance-Tec--Gelenk für dreidimensionale Beweglichkeit
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift inklusive Tiefengasfeder
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe und Sitz aus 100% Polyester
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen, Rollen geeignet für Teppichböden
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
850 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
450 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Ja
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhenverstellbar
Armlehnenform:
T-Armlehnen
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Nein
Farbe:
rosa
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
490 mm
Sitzmechanik:
3D-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
550 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Netzgewebe
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
490 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 387,87*
€ 474,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 421,55*
€ 503,84*
€ 4,95*
ab € 434,60*
€ 518,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,84*
€ 599,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,70*
€ 591,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,71*
€ 567,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,02*
€ 548,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,55*
€ 501,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 12,29*
Sonstiges
Topstar
SR500TW1 BC08 SCHWARZ-BLAU
ab € 388,06*
Sonstiges
Topstar
SR500TW1 BC03
ab € 389,85*
Sonstiges
Topstar
SR500TW1 BC05 SCHWARZ-GRÜN
ab € 390,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.